{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 152 mm | |
| Długość materiału ściernego | 229 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Oznaczenie producenta | VLIES Bogen; Vliesbogen | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążki ścierne | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 20 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; Żeliwo; drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 120769 | |
| EAN / GTIN | 9003171207699 | |
| Numer producenta | 120769 | |
| Numer L | L50140 1754 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |