Cross-handle screwdriver for hexagon socket screws

Nr art.: 1206.8 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor czerwony
Długość grotu 80 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 125 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1206.8 80
EAN / GTIN 7610733287475
Numer producenta PB 1206.8-80
Numer L L60060 3130

Opis

Opis:

  • Cross-handle screwdrivers
  • for hexagon socket screws
  • precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
  • ergonomically-designed cross-handle, keeps the wrist properly aligned and reduces strain
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee

Cecha szcz.:

  • Blade length cross drive: 80 mm
  • Blade length: 50 mm
  • For grub screws M: 16 mm
  • For metal screws M: 10 mm
  • Full length cross-handle: 125 mm
  • Full width cross handle: 96 mm
  • Hexagon socket screw size metric: 8 mm
  • Profile: for inside hexagon head screws mm