Cast iron surface plates Class I, 500x300 mm

Nr art.: 1200.50
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
Rodzaj produktu Graduated plate

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1200.50
EAN / GTIN 3148512256595
Numer producenta 1200.50
Numer L L60130 8586
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Class II

Cecha szcz.:

  • Dimensions [mm]: 500 x 300
  • [kg]: 22