• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wykrawarki koronowe z ostrzami HM płaskie, ⌀ DC: 68mm

Nr art.: 118500 68
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
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wykrawarka koronowa
Min. średnica skrawania Dc min. 68 mm
Średnica trzonka DS 13 mm
Materiał skrawający HM
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Min. tolerancja producenta -0,05 mm
Maks. tolerancja producenta 0,1 mm
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 4 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118500 68
EAN / GTIN 4045197037534
Numer producenta 118500 68
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Korona i chwyt z 1 kawałka(hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy.Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanychododatnim kącie natarciaidużym kącie przyłożeniapozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania.Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi.
szerokość skrawania 2 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja ⌀: +0,10 / −0,05 mm.
Wymiar L: 8 mm.

Zastosowanie:

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).
tylko do elementów płaskich o grubości maks.5 mm.