{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Średnica głowica | 22 mm | |
| Długość główki | 50 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 46 siateczka | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| maks. prędkość obwodowa | 35 m/s | |
| Oznaczenie producenta | PREMIUM Keramische Schleifstifte | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 118 | |
| EAN / GTIN | 9009010001183 | |
| Numer producenta | 118 | |
| Numer L | L50140 1704 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |