{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HSS
|
|
| Powłoka |
Waporyzowane
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło stopniowe
|
|
| Średnica skrawania stopień Dc |
4,5 mm; 8 mm
|
|
| Klasa tolerancji wg ISO |
h8
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
118 stopni
|
|
| Liczba ostrzy Z |
2
|
|
| Kąt stopnia |
180 stopni
|
|
| Długość rowków mocujących Lc |
37 mm
|
|
| Długość całkowita L |
79 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
8 mm
|
|
| Długość stopni L3 |
11 mm
|
|
| Norma |
DIN 1897
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Posuw f |
0,03 mm/obr.
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL00800105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
8 mm
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h8
|
|
| Długość chwytu LS |
42 mm
|
|
| Olej |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Kurzstufenbohrer HSS 180°, vaporisiert
|
|
| Min. średnica skrawania Dc min. |
4,5 mm
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc max. |
8 mm
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| Liczba stopni |
2
|
|
| Indeks poziomu |
1; 2
|
|
| Kąt stopnia |
180 stopni
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
1,35 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| Zastosowanie przy rodzaju otworów |
Otwór przelotowy
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HSS
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Klasa tolerancji |
h8
|
|
| Długość użytkowa L1 |
27 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
77,65 mm
|
|
| Masa |
24 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Pierścień kolorowy |
Bez
|
|
| Posuw w |
stal < 750 N/mm2
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 117240 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197036179 | |
| Numer producenta | 117240 M4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |