{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kąt stopnia | 90 stopni | |
| Długość rowków mocujących Lc | 37 mm | |
| Długość całkowita L | 79 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Posuw f | 0,03 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00800105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h8 | |
| Wielkość uchwytu | 8 | |
| Długość chwytu LS | 42 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 4,3 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 8 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Liczba stopni | 2 | |
| Indeks poziomu | 1; 2 | |
| Kąt stopnia | 90 stopni | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,29 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-TIALN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h8 | |
| Długość użytkowa L1 | 33 mm | |
| Długość funkcjonalna | 77,71 mm | |
| Masa | 22 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Posuw w | stal < 750 N/mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 117140 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197035967 | |
| Numer producenta | 117140 M4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |