Set of 2 spare hooks for compass wrench, 3.0 - 5.0 mm

Nr art.: 117.E3
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
Oznaczenie producenta 117.B
Liczba kluczy 2
Materiał stal
Rodzaj produktu Klucz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 117.E3
EAN / GTIN 3148511340400
Numer producenta 117.E3
Numer L L60130 8861
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Double pins, round, for face nuts

Cecha szcz.:

  • D [mm]: 3 D1 [mm]: 5 [kg]: 0,020