Set of 2 spare hooks for compass wrench, 2.5 - 4.0 mm

Nr art.: 117.E1
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
Numer artykułu 117.E1
EAN / GTIN 3148511340202
Numer producenta 117.E1
Numer L L60130 8860
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Double pins, round, for face nuts

Cecha szcz.:

  • D [mm]: 2,5 D1 [mm]: 4 [kg]: 0,015