Throttle check valve, discharge, G 3/8, plug-in connector 10

Nr art.: 116502
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 116502
EAN / GTIN 4047322716307
Numer producenta 116502
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Throttle check valve, discharge (C),slotted-head screwdriver,G3/8,plug-in10,rotating,0 to 10 bar,-20°C to 80°C,nickel-plated brass

Cecha szcz.:

  • B: 50.0 mm
  • C: 29.0 mm
  • AF: 14 mm
  • Thread: G 3/8
  • Construction: pivotable
  • Function: Exhaust air throttling (C)
  • Version: adjustable with slotted screw
  • Base body: Nickel-plated brass
  • Silicone-free: yes
  • Connection type: Connection Plug connection
  • for hose: 10 mm
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Min. operating pressure: 0 bar
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -20 °C