Wiertło do otworów głębokich HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,4mm

Nr art.: 116063 2,4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    89,42 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    74,48 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
204 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka TiAlN
Klasa tolerancji wg ISO h8
Min. średnica skrawania Dc min. 2,4 mm
Długość całkowita L 95 mm
Długość rowków mocujących Lc 62 mm
Średnica trzonka DS 2,4 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,03 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00240100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu h8
Długość chwytu LS 33 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Tieflochbohrer HSS-E, TiAlN
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,559 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Nazwa produktu (typ) FS
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 57,2 mm
Długość funkcjonalna 57,2 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 340
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 10×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 58,4 mm
Posuw w stal < 750 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116063 2,4
EAN / GTIN 4045197871060
Numer producenta 116063 2,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
87
aluminium (dające krótki wiór)
N
56
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
31
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
31
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Znacznie wzmocniony rdzeń, bez wzniosu. Ostrze precyzyjnie zaszlifowane.
Ze specjalnie ukształtowanymi rowkami. Dobry do głębokich otworów do 10×D i materiałów o krytycznym tworzeniu wiórów.
specjalna powłoka TiAlN zapewnia wysoką wytrzymałość.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140 i 112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu