Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 16mm

Nr art.: 116051 16
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
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Norma
DIN 340
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min.
16 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Długość całkowita L
227 mm
Długość rowków mocujących Lc
149 mm
Średnica trzonka DS
16 mm
Kątownik, 1. stopień
118 stopni
Min. kąt linii śrubowej
30 stopni
Nazwa produktu (typ)
N
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,2 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01601005
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu
h8
Długość chwytu LS
78 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
CleverDrill
Oznaczenie producenta
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4
16 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
4,807 mm
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
87,062 mm
Kształt szlifu
C
Grupa skrawania
P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
125 mm
Długość funkcjonalna
117 mm
Maks. prędkość obrotowa
30 min-1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
125 mm
Posuw w
stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116051 16
EAN / GTIN 4062406745516
Numer producenta 116051 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
64
aluminium (dające krótki wiór)
N
52
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
26
Stal < 750 N/mm²
P
26
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
24
CuZn
N
32
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

HOLEX CleverDrill – stabilne wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki szlifowi krzyżowemu. Grubość ziarna i gradacja ziarna normalne. Profil szlifowany. Powierzchnia: nakrętka spiralna z farbą brązową.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140 i 112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu
Produkt następczy do nr 116050.