Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 7,8mm

Nr art.: 116050 7,8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116050 7,8
Numer producenta 116050 7,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
64
aluminium (dające krótki wiór)
N
52
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
26
Stal < 750 N/mm²
P
26
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
24
CuZn
N
32
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

HOLEX CleverDrill – stabilne wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki szlifowi krzyżowemu. Grubość ziarna i gradacja ziarna normalne. Profil szlifowany. Powierzchnia: nakrętka spiralna z farbą brązową.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140 i 112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu