Kasety do wierteł krętych, zgodnych z DIN 338, puste, Typ: 1-10

Nr art.: 115475 1-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony luminescencyjny
Część opisana Deckel; Gehaeuse
Kolor czerwony; czarny
Możliwość użycia do Wiertła
Materiał wkładki Tworzywo sztuczne
Skok wielkości 0,5 mm
Min. wymiar nominalny 1 mm
Maks. wymiar nominalny 10 mm
Rodzaj produktu Pusta kaseta
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115475 1-10
EAN / GTIN 4045197883438
Numer producenta 115475 1-10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

do uzupełniania zestawami wierteł krętych wg DIN 338.