{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres wierteł | 1 mm - 10 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | HSS E | |
| Norma | DIN 338 | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
| kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| chwyt | Trzpień walcowy | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| liczba wierteł | 19 | |
| stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 mm | |
| w kasecie, | nie | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 115315 1-10 | |
| EAN / GTIN | 4045197542625 | |
| Numer producenta | 115315 1-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |