• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Wiertła kręte z HSS/E H 3,5 mm

Nr art.: 114470 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    32,60  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    27,18  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 135

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3,5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 338
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 135 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 14,8 mm
Długość rowków wiórowych Lc 20 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 3,5 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114470 3,5
EAN / GTIN 4045197019387

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo:wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.
wzmocniony rdzeń, niepowlekane, długość linii śrubowej wg DIN 1897, długość całkowita wg DIN 338.
Również do obróbki materiałów HARDOX.
Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka