Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 5,55

Nr art.: 114030 5,55

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114030 5,55
Numer producenta 114030 5,55
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
60
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
18
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
40
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Następca produktu nr 114050 i 114160.
Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem ⌀ 12,7 mm.