Wiertła kręte z końcówką stopniową HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 6,8mm

Nr art.: 114004 6,8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    37,95 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    31,66 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 338
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 6,8 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 109 mm
Długość rowków mocujących Lc 69 mm
Średnica trzonka DS 6,8 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 27 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,125 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00685005
Klasa tolerancji uchwytu f11
Długość chwytu LS 40 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N
Maks. średnica skrawania Dc max. 6,8 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 41,9 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 60 mm
Długość funkcjonalna 108,1 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 58,8 mm
Posuw w stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114004 6,8
EAN / GTIN 4062406877460
Numer producenta 114004 6,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
50
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Łysinki azotowane. Stabilne, solidne ze wzmocnionym rdzeniem. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.
  • Idealne rozwiązanie do wykonywania dokładnych otworów w blachach, rurach i profilach.
  • Bezpieczne nawiercanie bez centrowania lub napunktowania – również na powierzchniach wypukłych – dzięki innowacyjnemu zaszlifowaniu ostrza.
  • Możliwość łatwego nawiercania ukośnego po wniknięciu pierwszego stopnia wierzchołka wiertła w materiał.
  • Wiercenie wymaga wyraźnie mniejszego nakładu siły niż w przypadku typowych wierteł DIN338-HSS – do średnicy 13 mm bezpośrednio w wiertarko-wkrętarce akumulatorowej.
  • Stabilne i niezawodne połączenie kształtowe w uchwytach 3-szczękowych.
  • Uniwersalne zastosowanie w szerokim spektrum materiałów włącznie z tworzywami sztucznymi, drewnem i akrylem bez wyrywania lub rozdzielania.
  • Brak drgania lub zacierania wiertła – również w cienkościennym materiale.
  • Wychodzenie z otworu bez pozostawiania zadziorów.
  • Idealne rozwiązanie do wytaczania trzpieni i nitów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Wiertła z chwytem walcowym i 3 powierzchniami mocującymi.