{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Powłoka | TiN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 19,75 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość całkowita L | 131 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 66 mm | |
| Średnica trzonka DS | 19,75 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 130 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 34 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01970105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Długość chwytu LS | 65 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Kurzbohrer HSS-E | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 4,6 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h8 | |
| Długość wysięgu A | 105 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 50,5 mm | |
| Masa | 233 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 36,4 mm |
| Numer artykułu | 113230 19,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197006301 | |
| Numer producenta | 113230 19,75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |