Wiertła krótkie HSS-E FS, bez powłoki, ⌀ DC h8: 3,2mm

Nr art.: 113020 3,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    24,08 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    20,07 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
438 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 1897
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 3,2 mm
Długość całkowita L 49 mm
Długość rowków mocujących Lc 18 mm
Średnica trzonka DS 3,2 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Nazwa produktu (typ) FS
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00320105
Kształt uchwytu Standard
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Kurzbohrer HSS-E
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,66 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu C
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 39 mm
Długość użytkowa L1 17,15 mm
Masa 3 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 13,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113020 3,2
EAN / GTIN 4045197002082
Numer producenta 113020 3,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie trwałe i stabilne dzięki pogrubionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.
rowki wiórowe niepowlekane, łysinki azotowane.
Z końcówką w kształcie C do 3,9 mm, kształt S (specjalny) powyżej 4 mm.

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.