Tyrolit dressing stone 50x25x200 mm for CBN & diamond grinding wheel C220 B

Nr art.: 112055
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Osełki kamienne
Uziarnienie 220
Długość 200 mm
Szerokość 50 mm
Wysokość 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112055
EAN / GTIN 9003171120554
Numer producenta 112055
Numer L L50140 910
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The Tyrolit sharpening sticks sharpen and clean all CBN and diamond grinding wheels, and are used in production and re-sharpening applications.
  • The sticks are made of aluminium oxide and are available in grit sizes 120600.
  • They can be used for hand-operated and mechanical applications.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 45m/s
  • Specification: 50C 2208 C4 B22
  • Main dimension: B x C x L = 50 x 25 x 200

Zaleta:

  • Selection based on individual requirements
  • Good sharpening effect

Zastosowanie:

  • Sharpening and cleaning of all CBN and diamond grinding wheels
  • Used in the production and resharpening sector

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Tool grinding discs

Wskazówka:

  • Sharpening and cleaning of all CBN and diamond grinding wheels
  • Used in the production and resharpening sector