Uchwyt narzędziowy ∙ 11‑częściowy

Nr art.: 112/11
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
System wtykowy GST tak
Materiał stal
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor czarny; srebrna
Wykonanie podstawy Cokół zamknięty
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Masa 0,22 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112/11
EAN / GTIN 4000896104239
Numer producenta 112/11
Numer L L60140 2194
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Zestaw uchwytów do narzędzi
  • Do wózków warsztatowych Assistent 167-3S ∙ 167T (w połączeniu z 167T26) ∙ 167XXL ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179T ∙ 179-10 ∙ 179AXXL ∙ 179BIG-1 ∙ 179N ∙ 179NT ∙ 179N X ∙ 179N XL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D ∙ 179TXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 180 ∙ 180K-4 oraz stół warsztatowy Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW
Zawartość: 112–230 ∙ 260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 440 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830 ∙ 850
  • Montaż na ściankach perforowanych z otworami prostokątnymi
  • Waga netto (kg): 0,22 kg
  • Liczba narzędzi: 11