Electric 20 w - 40 w soldering iron

Nr art.: 1116C.BW
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Typ wtyczki wejściowej F
Długość przewodu 1,2 m
Klasa przewodu H05VV-F
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Kolba lutownicza
Min. moc grzewcza 15 W
Maks. moc grzewcza 40 W
Masa lutownicy bez przewodu 220 g
Właściwości Wymienna końcówka do lutowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1116C.BW
EAN / GTIN 3662424045165
Numer producenta 1116C.BW
Numer L L60130 8655
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Double insulation
  • Ideal soldering iron for maintenance work in the electrical and electronics sector
  • Normal heating: 15 W for soft soldering work
  • Additional power: 40 W per push of a button

Cecha szcz.:

  • Weight: 0.22kg

W dostawie:

  • Soldering iron
  • PVC cable with 2 plugs (2x0.75), 1.2m long
  • European plug, 10A
  • Soldering iron replacement tip 1230.15-35-Ps