Głowica do grzechotki zapadkowej ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1 cal (25 mm) ∙ Długość: 195 mm

Nr art.: 1116
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
liczba zębów (zatrzask) 32
Długość całkowita L 195 mm
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122
Min. kąt roboczy 11,25 stopni
Rozmiar napędu 1 cal
Rozwartość klucza 1 cal
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd czworokąt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1116
EAN / GTIN 4000896003198
Numer producenta 1116
Numer L L60140 1783
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • liczba zębów: 32 (kąt uruchomienia 11,25°)
  • Chwyt z kołkiem blokującym do zabezpieczenia sworzniowego, wałek wyjściowy z zabezpieczeniem sworzniowym
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • człon: Kwadratowy profil pełny 25 mm (1 cal)
  • Wymiary / Długość: 195 mm
  • Waga netto (kg): 2,51 kg
  • Do obsługi ręcznej