{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00310105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0031 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h7 | |
| Średnica trzonka DS | 3,15 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 0,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | k12 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 7,5 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,15 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | lewe, | |
| Min. kąt linii śrubowej | 5 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Kąt pogłębiania | 60 stopni | |
| Kształt nawiertaka do nakiełków | A | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 4 mm | |
| Rodzaj narzędzia do wiercenia | Nawiertak do nakiełków, jednostronny | |
| Nazwa produktu (typ) | A | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Toleranzklasse | k12 | |
| Długość wysięgu A | 22,5 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 3,05 mm | |
| Długość całkowita L | 25 mm | |
| Masa | 2 g | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Norma | DIN 333 | |
| Litera określająca kształt numer normy | A | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Nawiertak do nakiełków | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 111250 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197000422 | |
| Numer producenta | 111250 0,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |