• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Combi holder for int/ext. cooling, Diameter 32 mm

Nr art.: 110814
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 110814
EAN / GTIN 4069739019031
Numer producenta 17.2532DMFT
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, VDI25, cylindrical mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 17.2532DMFT
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 54
  • Connection diameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Length of reach (LPR): 99.5 mm
  • Function length (WF): 75 mm
  • Shank size: VDI25
  • Interface size: Ø 32.0 (boring bar) mm
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling