{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1 cal | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 4-kątem podwójnym | 75 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Długość całkowita | 92 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z 4-kątem podwójnym |
| Numer artykułu | 1100Z-75 | |
| EAN / GTIN | 4000896002610 | |
| Numer producenta | 1100Z-75 | |
| Numer L | L60140 3594 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |