Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1 cal (25 mm) ∙ Profil zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 36 mm

Nr art.: 1100Z-36
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal
Rozwartość klucza, Do śrub z 4-kątem podwójnym 36 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma DIN 3124
Długość całkowita 67 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 4-kątem podwójnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1100Z-36
EAN / GTIN 4000896002528
Numer producenta 1100Z-36
Numer L L60140 2873
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Short design
  • With knurling
  • With bolt for locking pin retaining
  • Surface: chrome-plated, polished
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 25 mm (1 inch)
  • Output: Outside 12-point profile
  • Wrench size: 36 mm
  • Dimensions / length: 67 mm
  • Diameter d1 (output side): 52 mm
  • Diameter d2 (drive side): 48 mm
  • Net weight: 0.53 kg
  • For manual operation
Not according to DIN