{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Długość zewnętrzna | 759 mm | |
| Szerokość zewnętrzna | 305 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 115 mm | |
| Masa | 9,6 kg | |
| Materiał | Aluminium | |
| Liczba uchwytów | 2 szt. | |
| Z pokrywą | tak | |
| Liczba skrzynek | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka |
| Numer artykułu | 1100KL | |
| EAN / GTIN | 4000896157419 | |
| Numer producenta | 1100KL | |
| Numer L | L60140 5580 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |