Tyrolit drilling motor DME26MW 2.6kW, 110V core drilling up to Ø 250 mm

Nr art.: 11005521
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
Pobór mocy 2 600 W
Napięcie sieciowe 110 V
Oznaczenie producenta Bohrmotor DME26MW
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Ze stołem maszyny nie
Maks. głębokość wiercenia 250 mm
Średnica maks., beton 250 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Liczba biegów/stopni 3
Do materiału Mur; aluminium; asfalt; beton; brązy; cegła; ceramika; drewno; granit; kamień; miedź; mosiądz; płytki; stal; stal stopowa; szkło; titan; tworzywa sztuczne; żeliwo
Rodzaj uchwytu narzędziowego inne
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton
Konstrukcja silnika Silnik uniwersalny
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11005521
EAN / GTIN 9003173215814
Numer producenta 11005521
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The DME26 with the powerful 2.6 kW motor is ideal for core drilling up to 250 mm.
  • The 3-speed gearbox together with the additional speed control (start-drilling and iron mode) ensure optimal drilling speed.
  • The mechanical and electronic overload protection as well as the full metal housing guarantee high reliability.
  • Built-in power and service displays and the levelling aid also make it easy to use.
  • The DME26 is available with a variety of drill stand holders (Modul Drill™ quick-clamping system or universal plate).

Zaleta:

  • Compact, robust and ergonomic design
  • Performance and service display, levelling aid and drilling mode selection
  • Various drill stand holders: ModulDrill™ or universal plate

Materiał:

  • Material-independent