Jaws (pair) for series 110

Nr art.: 110-4-250-P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Maks. głębokość mocowania 250 mm
Liczba haków 2
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania
Materiał stal
Długość całkowita 306 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 110-4-250-P
EAN / GTIN 4021176110047
Numer producenta 110-4-250-P
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The pair of jaws is suitable for 2-jaw universal pullers ″Techno″. The robust jaws guarantee particularly safe removal of bearings, gears, and discs.
  • Through the freely movable, gliding jaws on the crossbar, even eccentric components can be pulled off.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Clamping depth, external puller [mm]: 250 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 9 13/16
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [mm]: 9 mm
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [inch]: 3/8
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 20 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 13/16
  • Hook base depth usable (claw depth usable O) [mm]: 14 mm
  • Hook root depth usable (claw depth usable O) [inch]: 9/16
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 35 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 1 3/8
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 18 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 11/16
  • Total length [mm]: 306 mm
  • Total length [inch]: 12 1/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)