Combi holder for int/ext. cooling, Diameter 32 mm

Nr art.: 108655
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 108655
EAN / GTIN 4069739011400
Numer producenta 17.4032LNG200
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, VDI40, cylindrical mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 17.4032LNG200
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 76
  • Connection diameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Length of reach (LPR): 145 mm
  • Function length (WF): 120 mm
  • Shank size: VDI40
  • Interface size: Ø 32.0 (boring bar) mm
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling