• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Brzeszczot mieczowy diamentowy żeliwo 200 mm

Nr art.: 10833800RDG
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
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Diament (D)
Długość 200 mm
Wysokość brzeszczotu 19 mm
Grubość arkusza 1 mm
Materiał do obróbki żeliwo
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10833800RDG
EAN / GTIN 082472108330
Numer producenta 10833800RDG
Numer L L51190 112
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Nickel alloy diamond grit maintains sharpness to keep sawing when conventional carbide tipping fails
  • Lower blade thickness allows thinner, faster cuts (up to 3x faster*)
  • Unlike bulky chain tube cutters that break tubes, fray and leave uneven cuts, LENOX DIAMOND™ cuts cleanly
  • A durable chrome alloy steel support adds stability
  • *Speed measured cutting a 4-inch cast iron pipe at maximum speed vs. leading competitor model

Zawartość:

1 piece