Piston pin press for pistons up to Ø 100 mm

Nr art.: 102-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 102-1
EAN / GTIN 4021176022791
Numer producenta 102-1
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The piston pin presses of the series 102 are used for the gentle insertion and extraction of piston pins in the automotive industry. The tool enables safe assembly and disassembly of piston pins via pressure pieces without damaging the piston in the process. Item 102-0 contains two additional pressure pieces, while 102-1 is designed for large piston ring diameters and includes three additional pressure pieces.
  • Damage-free work on the piston
  • Customizable versatile application

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 90 mm
  • Total width [inch]: 3 9/16
  • Total depth [mm]: 50 mm
  • Total depth [inch]: 1 15/16
  • Total height [mm]: 185 mm
  • Total height [inch]: 7 5/16
  • Spare parts available: No
  • Diameter [mm]: 100 mm
  • Clamping range (min - max) [mm]: -
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)