Przedłużka ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/4 cala (20 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/4 cala (20 mm) ∙ Długość: 400 mm

Nr art.: 1018
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala; 3/4 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 400 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1018
EAN / GTIN 4000896002030
Numer producenta 1018
Numer L L60140 2655
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Drive with bolt for locking pin retaining, output with locking pin retaining
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 20 mm (3/4 inch)
  • Output: Square, solid 20 mm (3/4 inch)
  • Dimensions / length: 400 mm
  • Net weight: 1.25 kg
  • For manual operation