Thread cutting die / RU M 18 x 1,5 tolerance 6e spiral entry

Nr art.: 101788
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 18 mm
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6e
Kształt nakroju CS
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101788
EAN / GTIN 4046122335367
Numer producenta 101788
Numer L L10150 425
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU M 18 x 1,5 tolerance 6e spiral entry

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above