{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | M | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 18 mm | |
| Steigung Gewinde | 1,5 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | 6e | |
| Anschnittform | CS | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen | |
| Produktart | Schneideisen |
| Artikelnummer | 101788 | |
| EAN / GTIN | 4046122335367 | |
| Herstellernummer | 101788 | |
| L-Nummer | L10150 425 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |