Drążek obrotowy ∙ Długość: 500 mm

Nr art.: 1014
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Oznaczenie producenta Drehstange
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor srebrna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1014
EAN / GTIN 4000896001897
Numer producenta 1014
Numer L L60140 2576
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • For sliding head HAZET 1015-1 or ratchet head HAZET 1016
  • With ball and locking pin retaining
  • Surface: chrome-plated
  • DIN 3122
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 500 mm
  • Net weight: 1.23 kg
  • For manual operation