{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz | |
| Do zastosowania maszynowego | nie | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/4 cala | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Quick Release | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | Powłoka z TiN | |
| Długość całkowita | 80 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. |
| Numer artykułu | 1012-T90 | |
| EAN / GTIN | 4000896087518 | |
| Numer producenta | 1012-T90 | |
| Numer L | L60140 1857 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |