• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Klucz nasadowy udarowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/4 cala (20 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 33 mm

Nr art.: 1000S-33
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
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 33 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia Powłoka fosforanowa
Norma DIN 3129
Długość całkowita 54 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1000S-33
EAN / GTIN 4000896001316
Numer producenta 1000S-33
Numer L L60140 3125
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • For high loading
  • Short design
  • With borehole for locking pin or safety spring and grove for O-ring
  • Surface: phosphatized, oiled
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 20 mm (3/4 inch)
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 33 mm
  • Dimensions / length: 54 mm
  • Diameter d1 (output side): 51.5 mm
  • Diameter d2 (drive side): 44 mm
  • Net weight: 0.48 kg
  • For impact operation
Not according to DIN