Skrzynka narzędziowa ∙ pusta ∙ dł. x szer. x wys.: 578 mm x 235 mm x 88 mm

Nr art.: 1000KL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1000KL
EAN / GTIN 4000896001200
Numer producenta 1000KL
Numer L L60140 2817
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

skrzynki na narzędzia, pusty metal
578 x 235 x 88
Do zestawu kluczy nasadowych HAZET 888AZN ∙ 888N ∙ 888ZN ∙ 1000 ∙ 1000AZ ∙ 1000Z ∙ 1002 ∙ 1002Z ∙ 1530A/38 ∙ 1530M/49 ∙ 1900/6 ∙ 5292-1CT/20 ∙ 6292-1CT/20 ∙ 6292-1CT/28
  • Made in Germany
  • Waga netto (kg): 3,6 kg