Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/4 cala (20 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 42 mm

Nr art.: 1000-42
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 70 mm
Norma DIN 3124
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 42 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 57,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1000-42
EAN / GTIN 4000896000791
Numer producenta 1000-42
Numer L L60140 2358
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Wersja krótka
  • Z radełkowaniem
  • Z sworzniem blokującym do zabezpieczenia sworzniowego
  • Powierzchnia: chromowana, polerowana
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 20 mm (3/4 cala)
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 42 mm
  • Wymiary / Długość: 70 mm
  • Średnica d1 (na wyjściu): 57,5 mm
  • Średnica d2 (przy napędzie): 41 mm
  • Waga netto (kg): 0,55 kg
  • Do obsługi ręcznej
Poza serią DIN