Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/4 cala (20 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 38 mm

Nr art.: 1000-38
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1000-38
EAN / GTIN 4000896000760
Numer producenta 1000-38
Numer L L60140 1815
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Short design
  • With knurling
  • With bolt for locking pin retaining
  • Surface: chrome-plated, polished
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 20 mm (3/4 inch)
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 38 mm
  • Dimensions / length: 65 mm
  • Diameter d1 (output side): 52.5 mm
  • Diameter d2 (drive side): 39 mm
  • Net weight: 0.46 kg
  • For manual operation
Not according to DIN