• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/4 cala (20 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 30 mm

Nr art.: 1000-30
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 30 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 42 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma DIN 3124
Długość całkowita 55 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1000-30
EAN / GTIN 4000896000692
Numer producenta 1000-30
Numer L L60140 2844
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Short design
  • With knurling
  • With bolt for locking pin retaining
  • Surface: chrome-plated, polished
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 20 mm (3/4 inch)
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 30 mm
  • Dimensions / length: 55 mm
  • Diameter d1 (output side): 42 mm
  • Diameter d2 (drive side): 36 mm
  • Net weight: 0.27 kg
  • For manual operation