Uprząż bezpieczeństwa PROTECTA® 1161634, wielkość fabryczna: M/L

Nr art.: 098264 M/L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość fabryczna Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 1161634
obwód w biodrach 90-120 mm
masa 2,24 kg
Rodzaj produktu Szelki bezpieczenstwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098264 M/L
EAN / GTIN 840779193875
Numer producenta 7100207437
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Uprząż bezpieczeństwa 3M™ PROTECTA® 1161634 z komfortowym pasem asekuracyjnym i bocznymi uchami trzymającymi, oraz uchem do mocowania z przodu i z tyłu. Zamknięcia automatyczne umożliwiające szybkie zakładanie i zdejmowanie. Wodoodporna, wytrzymała taśma. Specjalna szlufka do pasa umożliwia schowanie nadmiaru taśmy. Z pasem do podtrzymywania w pozycji roboczej pozostawiającym wolne ręce. Maksymalny udźwig 140 kg. Trwałość produktu 10 lat.

Norma:

EN 361
Dodatkowo certyfikowany zgodnie z EN 358