{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | 3M™ Speedglas™ 100 V | |
| Zawartość | 5 | |
| oznaczenie producenta | H428000 | |
| pasują do | 100V | |
| wysokość wewnętrzna | 42 mm | |
| szerokość wewnętrzna | 91 mm | |
| Rodzaj produktu | Szybka nakładana do maski spawalniczej |
| Numer artykułu | 097929 | |
| EAN / GTIN | 4001895957031 | |
| Numer producenta | 7000000182 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |