• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Komplet wkładek stoperowych HOLEX S, Typ: 200

Nr art.: 097351 200

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 200 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wartość SNR (stopnień tłumienia) 37 dB(A)
Materiał wkładek stoperowych poliuretan
Zawartość 200 para
Opakowanie parami
Rodzaj produktu Jednorazowe wkładki stoperowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097351 200
EAN / GTIN 4062406254902
Numer producenta 097351 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładki stoperowe z samodopasowującego się poliuretanu dzięki konicznemu kształtowi oferują bardzo dobre dopasowania do kanałów słuchowych o różnych rozmiarach. Zamknięta powierzchnia utrudnia odkładanie się zabrudzeń.
Niewielki rozmiar do ciasnych kanałów słuchowych. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
Karton dyspozytorski z 200 parami, higieniczny, parami pakowane w woreczki PE.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Jednorazowo wprowadzane do przewodu słuchowego. Dzięki stożkowemu kształtowi dopasowują się do kształtu każdego przewodu słuchowego.
  • Chronią przed szkodliwym hałasem.
  • Zutylizować po użyciu.
  • Optymalny efekt ochronny uzyskuje się tylko po osiągnięciu przy uchu użytkownika resztkowego poziomu dźwięku w zakresie od 70 dB do 80 dB. Po odliczeniu standardowego odchylenia od średniej wartości izolacji akustycznej otrzymuje się zakładaną wartość ochrony rozważanej ochrony słuchu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Produkt ten może ulec uszkodzeniu wskutek działania określonych substancji chemicznych. Szczegółowych informacji na ten temat udziela producent.