{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MASTER FIT | |
| Oznaczenie producenta | MASTER FIT OIL+ | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Nitril | |
| Kod EN 388 | 4121X | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Rozmiar rękawic | 9 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Nylon | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Bez DMF; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094308 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406423827 | |
| Numer producenta | 094308 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |