Zestaw rękawic bawełnianych 7

Nr art.: 094200 7
Ustaw cenę 12 para (PLN 3,83 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • pranie: Pranie ręczne

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    EN 388 odporność na przecięcie brak
    EN 388 odporność na ścieranie brak
    EN 388 odporność na rozerwanie brak
    EN 388 odporność na przekłucie brak
    Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu
    pranie Pranie ręczne
    suszenie suszenie
    długość 260 mm
    zastosowanie wielorazowe
    zawartość 12 para
    dopasowany kształt dobry
    kolor białe
    zakres zastosowania Precyzja
    zawartość zestawu 12
    materiał podłoża Bawełna
    wariant powłoki Bez powłoki
    rozmiar rękawic 7
    masa 13 g
    wyczucie przy dotyku bardzo dobry
    przyczepność na mokro brak
    przyczepność przy zaoliwieniu brak
    Ochrona przed gorącem brak
    oddychanie bardzo dobry
    Kategoria ochrony Kategoria II
    Rodzaj rękawic Rękawice bawełniane
    materiał Bawełna
    Rodzaj produktu Rękawice bawełniane

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 094200 7
    EAN / GTIN 4029201131425
    Numer producenta BTWS GR. 7

    Opis

    Wykonanie:

    Rękawice do niewielkich zagrożeń iprac montażowych, do ochrony przed otarciami, pęcherzami i brudem.
    Rękawice z lekkiego trykotu bawełnianego ze wzmocnieniem przestrzeni międzypalcowych, również do zakładania pod spód.

    Zastosowanie:

    Strefy suche i czyste; precyzyjny montaż; prace instalacyjne i w układach elektronicznych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka