• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Buty sznurowane czarne VD 3800 SST ESD, S2 NB 39

Nr art.: 092665 39
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S2
materiał czubka ochronnego Aluminium
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) Ponad 200 °C
izolacja zimnochronna do -20 ℃
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Właściwości Amortyzacja Vario®
wielkość butów wg UE 39
kolor czarne
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092665 39
EAN / GTIN 4044348590812
Numer producenta VD 3800 SST NB 39

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne z technologią VARIO Multiflex® zapewniającą niewielką masę butów.
  • Cholewka z ultralekkiej i gładkiej mikrofazy.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Obuwie ochronne VARIO DYNAMICS SST z amortyzacją pięty SECURE VARIO® oraz odporną na wysokie temperatury (do ok. 220°C) i wyjątkowo antypoślizgową podeszwą z perbunanu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podeszwa Perbunan Athletic ESD, srebrnoszara.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja szeroka XB pod nr 092666.
Zawiera element amortyzujący w kolorze czerwonym i zielonym
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka